Motion
LRT354017
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060996
N° MFRLRT354017
Prix20.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 35 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060996
N° MFRLRT354017
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
Prix20.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT354017 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.09 lb, idéale pour les applications de roulement à aiguilles compact dans les systèmes industriels et automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT354017
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT354017 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon