Spécifications
Dimensions
- Largeur du bac à poussière16 po
Détails
- Couleur du porte-poussièreNoir
- Matériau du bac à poussièreMétal
- Style de porte-poussièreÉchancré
Aperçu
- La conception robuste permet une utilisation simple lors de petits travaux de nettoyage
- La construction en acier de calibre 20 résiste aux abus pour une utilisation durable
- La finition en émail cuit au four est facile à nettoyer pour une utilisation sanitaire
- Trou de suspension pratique pour le rangement et un accès rapide