Motion
MINI NEZ DE GNL PLR 82001

Gearwrench
82001 PLR MINI LNG NOSE

5-1/5 po OAL, mâchoire de 1-1/2 po de longueur x 1/2 po de largeur, pince à bec long pour homme de ligne, mâchoire courte, deux poignées en composite
N° D’ARTICLE MI07358674
N° MFR82001 PLR MINI LNG NOSE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82001 PLR MINI LNG NOSE

5-1/5 po OAL, mâchoire de 1-1/2 po de longueur x 1/2 po de largeur, pince à bec long pour homme de ligne, mâchoire courte, deux poignées en composite
N° D’ARTICLE MI07358674
N° MFR82001 PLR MINI LNG NOSE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1.4700 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    5.200000 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Composite double
  • Style de tête
    Nez long
  • Type de mâchoire
    Short
  • Code PSC
    5110
  • Style d’outil
    Pince pour homme de ligne
  • Type
    Pinces

Aperçu

Description du fabricant
MINI NEZ DE GNL PLR 82001
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon