Motion
441A2
Sabotage de remblai pneumatique - 1750 bpm, 4 po. course, 2 po. alésage, 5-3/4 po. fesse malléable
N° D’ARTICLE MI07743911
N° MFR441A2
Prix3,159.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sabotage de remblai pneumatique - 1750 bpm, 4 po. course, 2 po. alésage, 5-3/4 po. fesse malléable
N° D’ARTICLE MI07743911
N° MFR441A2
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
Prix3,159.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/8 NPT
  • Taille de l’alésage
    2 po
  • Diamètre des fesses
    5-3/4 à Malleable
  • Longueur
    50.88 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids de l’outil
    21.4 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    36 pi3/min à charge
  • Pression d’air
    90 psi
  • Taux d’impact
    1750 bpm

Aperçu

Description du fabricant
441A2 REMPLISSAGE ARRIÈRE
  • Avec des essuie-glaces à double action, un silencieux intégré et un échappement latéral, cet outil est conçu pour une utilisation intensive
  • Couramment utilisé par les équipes municipales et des services publics pour le compactage autour des réparations de lignes de services publics et des nouvelles installations telles que les lampadaires, les bornes d’incendie et les poteaux téléphoniques avant de verser le béton
  • Idéal pour le remplissage du dos autour des fondations ou d’autres zones étroites
  • Le joint d’étanchéité de l’essuie-glace empêche la saleté et la saleté de pénétrer à l’intérieur de l’outil
  • Grâce à un lubrificateur intégré, ces outils sont conçus pour fonctionner en douceur et durer, tout en prolongeant la durée de vie globale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté