Motion
TUYAU 28393

3M
28393 HOSE

3M™ Tuyau d’aspiration 28393, DI 1 po x 60 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07744860
N° MFR28393 HOSE
Prix286.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28393 HOSE

3M™ Tuyau d’aspiration 28393, DI 1 po x 60 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07744860
N° MFR28393 HOSE
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
Prix286.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283937
  • CUP_NON
    00051141283937

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 28393
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour une gestion efficace de la poussière lorsqu’il est utilisé avec les ponceuses orbitales et orbitales aléatoires 3M™
  • Lorsqu’il est connecté à un système d’aspiration, le chargement du disque est minimisé, ce qui augmente la productivité, prolonge la durée de vie des produits abrasifs et offre un environnement de travail plus propre
  • Garde l’air propre et respirant
  • L’option antistatique réduit la décharge statique et peut être connectée à un pare-poussière ou à une ponceuse 3M™
  • Les filets externes de 1 po se connectent solidement aux outils d’aspiration 3M