Motion
PL048X070KE

TSUBAKI (UST)
PL048X070KE

Bague sans clé - Série KE, DI 48 mm, DI 70 mm
N° D’ARTICLE MI08731212
N° MFRPL048X070KE
Prix210.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL048X070KE

Bague sans clé - Série KE, DI 48 mm, DI 70 mm
N° D’ARTICLE MI08731212
N° MFRPL048X070KE
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
Prix210.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    18710 psi
  • Poussée transmise maximale
    12342 lb
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    188 N/mm^2
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    KE
  • CUP_NON
    097039866660

Aperçu

Description du fabricant
PL048X070KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE