Motion
FMHT16449
3/4 po FATMAX(R) ciseau à froid
N° D’ARTICLE MI09011178
N° MFRFMHT16449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po FATMAX(R) ciseau à froid
N° D’ARTICLE MI09011178
N° MFRFMHT16449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de biseau
    60 degrés
  • Longueur de lame
    1.33 po
  • Largeur de lame
    0.75 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Application
    Béton
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Dureté
    HRC53°-HRC60° HBS
  • Matériau de la tête
    CRV
  • Numéro CUP du fabricant
    076174164497
  • Déformé
    Non
  • Atteignable
    Non
  • Style de buse
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
FMHT16449 FM 3/4IN CISEAUX FROID
  • Construction forgée en une seule pièce pour plus de résistance
  • Durcissement, trempage et trempage pour une longue durée de vie
  • Revêtement en poudre pour une visibilité facile