Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 7/8 po.
- Longueur7 3/8 po.
- Profondeur globale1 7/8 po.
- Longueur totale7 1/2 po.
- Poids à l’expédition0.74 lb
- Hauteur de pièce unique1 7/8 po
- Longueur de pièce unique7 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 3/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.5 po
- Longueur de la dimension de stockage8.5 po
- Largeur de la dimension de stockage3 po.
- Poids de l’outil0.67 lb
- Largeur de l’outil2 3/8 po.
- Poids0.67
- Largeur2 3/8 po.
Détails
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour micro-fiches
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015954
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015954
Aperçu
- Pince à sertir pour micro-fiches.
- Pour sertir les micro-fiches D-Sub, HD 20 et HDE.
- Capacité - 0.03 à 0.56 mm2 et 32 à 20 AWG.
- Performance de sertissage parallèle pour satisfaire aux normes particulièrement élevées des petits connecteurs.
- Qualité de sertissage constamment élevée grâce à des matrices de précision et à un mécanisme de verrouillage forcé (déverrouillable).
- La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine, réajustable.
- Transmission optimale de la force grâce au levier à bascule pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale, durci à l’huile.