Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur6 11/16 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique6 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 11/16 po.
- Poids de l’outil0.495 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.495
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Jaune
- DescriptionPince coupante diagonale avec isolation Stripper-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221003999
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003999
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Grande capacité de coupe grâce à un point de levier élevé.
- Trous de dénudage de précision pour conducteurs simples de 1.5 et 2.5 mm2.
- Bord de coupe allongé pour un accès plus facile dans les zones confinées.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Capacité de coupe : jusqu’à 1/8 po pour les fils souples et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs moyens.
- Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.