Motion
0960-20
M12 CARBURANT 1.6 gal Aspirateur humide/sec
N° D’ARTICLE MI11044766
N° MFR0960-20
Prix220.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 CARBURANT 1.6 gal Aspirateur humide/sec
N° D’ARTICLE MI11044766
N° MFR0960-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.9 po
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Intensité
    6 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Filtre HEPA, tuyau flexible, outil plat, buse utilitaire, montage mural
  • Numéro CUP du fabricant
    045242568116
  • Capacité du réservoir
    1.6 gal (É.-U.)
  • CUP_NON
    045242568116
  • Tension
    12.0 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
0960-20 M12 CARBURANT 1.6 GALLONS ASPIRATEUR HUMIDE/SEC
  • 45 pi3/min
  • 42 po. Levage à l’eau Fournit une aspiration puissante pour les applications humides et sèches
  • Montage suspendu pour un rangement facile
  • Niveau de puissance sonore : 87 dB(A)
  • Capacité : 1.6 gallons
  • Conformité aux données objectives de l’OSHA pour certaines applications produisant de la poussière de silice
  • Orifice de soufflerie intégré
  • Interrupteur haut/bas
  • Rangement intégré des accessoires et des tuyaux
  • Filtre HEPA de rechange lavable certifié : Modèle n° : 49-90-1900
  • Compatible avec le sac à poussière en molleton : numéro de modèle : 49-90-2016
  • Aspiration puissante pour les applications humides et sèches
  • Rangement organisé à bord : flexible, buse utilitaire, outil plat
  • Conception empilable pour un rangement et un transport faciles
  • Filtre HEPA certifié