Motion
00358838

Made in USA
00358838

Brosse à main pour plaque en nylon, 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse de 1-1/2 po, OAL 7-1/4 po, longueur de garniture de 1/2 po, poignée de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11669226
N° MFR00358838
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00358838

Brosse à main pour plaque en nylon, 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse de 1-1/2 po, OAL 7-1/4 po, longueur de garniture de 1/2 po, poignée de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11669226
N° MFR00358838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Largeur de la brosse
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
00358838 00358838 PLAQUES EN NYLON USA MAIN
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.