Motion
72500770

Made in USA
72500770

Épaule Diam de 3/8 po x 5/8 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis cruciforme à épaulement de précision;300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 1/4 po hauteur x tête de 9/16 po diam
N° D’ARTICLE MI11700997
N° MFR72500770
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72500770

Épaule Diam de 3/8 po x 5/8 po longueur d’épaule, 5/16-18 UNC, vis cruciforme à épaulement de précision;300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 1/4 po hauteur x tête de 9/16 po diam
N° D’ARTICLE MI11700997
N° MFR72500770

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    9/16 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #4
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
72500770 72500770 3/8X5/8 9/16 18-8 PHIL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.