Motion
67449686
7/16-14 UNC, longueur sous la tête de 1-3/4 po, boulon à bride d’entraînement à 12 pointes; longueur de filetage de 1-3/4 po, acier allié 170M psi, bride lisse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753137
N° MFR67449686
Prix4.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, longueur sous la tête de 1-3/4 po, boulon à bride d’entraînement à 12 pointes; longueur de filetage de 1-3/4 po, acier allié 170M psi, bride lisse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11753137
N° MFR67449686

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    7/16 po
  • Diamètre de la bride
    0.6420 à 0.6560 po, 21/32 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Type de lecteur
    12 points
  • Fixation standard
    ASTM A574
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    170M PSI
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
67449686 67449686 7/16-14X1 3/4 H/T FLG
  • Les types d’entraînement à douze points ont une tête compacte formée en douze points triangulaires. Ils distribuent bien le couple et sont utilisés avec des clés et des douilles à douze points.