Motion
65239
douille à chocs - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15475208
N° MFR65239
Prix126.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
douille à chocs - 1/4 po, 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15475208
N° MFR65239

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    13/16 po
  • Taille min.
    1/4 po

Détails

  • Accessoires
    54875MB~60269~60552~60512~62201MB~60579~
  • Code d’harmonisation
    8204200000
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    13

Aperçu

Description du fabricant
65239 JEU DE DOUILLES RABATTABLES, SAE/METRIC 13 PIÈCES
  • L’adaptateur polyvalent rend les douilles compatibles avec le système Klein KNECT pour un potentiel de conduite illimité
  • L’ensemble de douilles rabattables à chocs Deep Well comprend 20 tailles SAE et métriques combinées à 10 douilles à code de couleur, plus deux adaptateurs imbriqués et un arbre allongé
  • L’ensemble comprend des douilles de tailles 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4 et 11/16 x 13/16 po et des douilles de tailles 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 et 16 x 18mm po
  • Six douilles plus petites de tailles 1/4-Inch à 9/16-Inch ( 8 à 14mm) peuvent être empilées sur 650QSAL pour changer rapidement les tailles de douille et réduire le nombre d’outils nécessaires
  • Adaptateur à entraînement carré spécialisé Klein KNECT de Klein, compatible avec la clé à douilles de passage Klein Tools (réf. n° 65400) et tout cliquet à prise carrée 3/8-Inch
  • Plateau de rangement pour petites pièces à l’intérieur du boîtier pour fixer les attaches, les rondelles et les mèches supplémentaires
  • Le système de rangement compact et modulaire avec couvercle transparent est compatible avec MODbox et empilable avec d’autres caisses de conception similaire
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good