Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePlateau de rangement
- CouleurRouge
- Caractéristiques et avantages• 10 compartiments – Le plateau comprend 10 compartiments de formes et de tailles variées pour accueillir une variété d’objets • Profil bas – Le plateau de rangement mesure 1.5 pouces de hauteur et s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds • Matériau durable – Le plateau est fabriqué à partir d’un matériau en polypropylène de haute qualité qui est facile à nettoyer • Conception empilable – Les plateaux de même taille peuvent être empilés et transportés ensemble • Fabriqué aux États-Unis
- MatérielPolypropylène
- Type10-Compartment compartiments
Aperçu
- 10 compartiments – Le plateau comprend 10 compartiments de formes et de tailles variées pour accueillir une variété d’objets
- Profil bas – Le plateau de rangement mesure 1.5 pouces de hauteur et s’insère dans la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Matériau durable – Le plateau est fabriqué à partir d’un matériau en polypropylène de haute qualité facile à nettoyer
- Conception empilable – Les plateaux de la même taille peuvent être empilés et transportés ensemble
- Fabriqué aux États-Unis