Motion
1020G FLEX HUB, RSB LARGO

FALK
1020G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, de 1 a 2-7/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274863
No. Fabricante 1020G FLEX HUB, LONG RSB
Precio728.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, de 1 a 2-7/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274863
No. Fabricante 1020G FLEX HUB, LONG RSB
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
Su precio$728.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1 a 2-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.06 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7-3/4 pulg.
  • Peso
    34.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1203230
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934006623

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G FLEX HUB, RSB LARGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron