Motion
1050G FLEX HUB, RSB LARGO

FALK
1050G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 3-1/2 a 7-3/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274882
No. Fabricante 1050G FLEX HUB, LONG RSB
Price$4,874.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 3-1/2 a 7-3/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274882
No. Fabricante 1050G FLEX HUB, LONG RSB
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
Su precio$4,874.81/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    De 3-1/2 a 7-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14.19 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    15 pulg.
  • Peso
    343.20 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1203236
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934006685

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G FLEX HUB, RSB LARGO

You May Also Like

Los clientes también compraron