Motion
385-72
Borde biselado de borde recto, longitud de la hoja: 72", material: acero, ancho de la hoja: 3-5/32", grosor de la hoja: 9/32"
Artículo MI #02047109
No. Fabricante 385-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Borde biselado de borde recto, longitud de la hoja: 72", material: acero, ancho de la hoja: 3-5/32", grosor de la hoja: 9/32"
Artículo MI #02047109
No. Fabricante 385-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    72 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    9/32 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3-5/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51461
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 385-72 , BISELADO UNO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good