Motion
386-72
Borde biselado de borde recto, incluye orificio para colgar, longitud de la cuchilla: 72", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-5/8"
Artículo MI #02047114
No. Fabricante 386-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Borde biselado de borde recto, incluye orificio para colgar, longitud de la cuchilla: 72", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-5/8"
Artículo MI #02047114
No. Fabricante 386-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    72 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    7/64 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Incluye agujero colgante
    Incluye agujero colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51467
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 386-72 , BORDE BISELADO