Motion
DW1169

DEWALT
DW1169

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.3750 in, 14 piezas
Artículo MI #02424264
No. Fabricante DW1169
Precio64.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1169

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.3750 in, 14 piezas
Artículo MI #02424264
No. Fabricante DW1169
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
Precio64.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de oro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    14
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de punto
    Punto piloto
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    028874111691

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1169 PILOT POINT 14 PC. SET
  • El punto piloto comienza en el contacto
  • La punta de punta piloto comienza en contacto para obtener orificios limpios y precisos y reduce el bloqueo en el avance
  • El mango sin centrifugado elimina la frustración de un bit girando en el plato de garras
  • La red cónica proporciona una mayor durabilidad para reducir las roturas
  • Las marcas de tamaño están situadas encima del mango para evitar que se desgasten

También puede gustarle