Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Peso16-3/4 lb
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Capacidad de carga2800 lb
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Material de la ruedaHierro fundido