Motion
60 CONN LINK SC DE SYNO

RENOLD JEFFREY
60 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02728988
No. Fabricante 60 SYNO CONN LINK SC
Precio22.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02728988
No. Fabricante 60 SYNO CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766033379

Descripción general

Descripción del fabricante
60 CONN LINK SC DE SYNO