Motion
MWS-15A
SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 15 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #02783542
No. Fabricante MWS-15A
Precio372.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SUPERCOMBO® Juego de llaves combinadas - 15 PC, Tipo combinado, Estilo mango liso
Artículo MI #02783542
No. Fabricante MWS-15A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$372.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/16 pulg., 10-17/32 pulg., 11-1/2 pulg., 11-1/32 pulg., 11-25/32 pulg., 5-25/32 pulg., 5-5/16 pulg., 6-3/4 pulg., 6-9/32 pulg., 7-1/4 pulg., 7-11/16 pulg., 8-1/32 pulg., 8-5/8 pulg., 9-1/2 pulg., 9-3/32 pulg.
  • Peso
    5.99 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 7 a 21 mm
  • Tamaños de llave
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las aberturas de las cajas y los extremos abiertos son idénticas
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • UPC_NO
    662459902146
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS-15A JUEGO DE LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS DE 15 PIEZAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron