Motion
54-48-314NDY
Detector multigás portátil: monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, alcalino, batería de iones de litio
Artículo MI #04725252
No. Fabricante 54-48-314NDY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Detector multigás portátil: monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, alcalino, batería de iones de litio
Artículo MI #04725252
No. Fabricante 54-48-314NDY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho general
    2-11/16 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    92 dB
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de batería
    Alcalino, iones de litio
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno
  • Estándares cumplidos
    ATEX ll 2G, CSA Clase l División l Grupos ABCD, IEC 1000-4-3, IECE, IECEUL 07.0003X, UL Clase I División 1 Grupos ABCD, UL Clase II División 1 Grupos EFG, UL Clase lll, UL International DEMKO A/S 05 ATEX 0424116X
  • Tipo
    Detector multigás

Descripción general

Descripción del fabricante
54-48-314NDY BIOSYSTEMS MULTIPRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"