Motion
RH3010
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 10.125 in carrera, 17.250 in retraído, 27.375 in extendido
Artículo MI #05575661
No. Fabricante RH3010
Precio10,546.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, 10.125 in carrera, 17.250 in retraído, 27.375 in extendido
Artículo MI #05575661
No. Fabricante RH3010
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
Precio10,546.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.886 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.313 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.625 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    3.188 pulg.
  • Altura extendida
    27.375 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    1-7/8 – 16
  • Diámetro exterior
    4.500 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.375 pulg.
  • Altura retraída
    17.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.125 pulg.
  • Peso
    61.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Rosca del cuello
    4-1/2 – 12
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    6.540 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    66.000 pulg.3
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9901 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    20 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    4.040 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    41.000 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    20.20 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    32.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH3010 CILINDROS, 30 TONELADAS Y 10 1/8 CICLOS
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good