Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.4 lb
Detalles
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasMÁX.
- Voltaje nominal20 V
- UPC_NO885911362801
Descripción general
- El paquete de iones de litio XR proporciona hasta un 60 % más de capacidad que el paquete de baterías estándar 20V MAX* (DCB200)
- El indicador de combustible 3-LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga
- Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
- Ligero con 1.4 lb y compatible con toda la línea de herramientas 20V MAX*
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación