Motion
03-500-06O

PRO-SAFE
03-500-06O

36" de alto, cono de tráfico rígido naranja 15" de ancho de base, 10 lb, PVC
Artículo MI #06305426
No. Fabricante 03-500-06O
Precio89.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRO-SAFE
03-500-06O

36" de alto, cono de tráfico rígido naranja 15" de ancho de base, 10 lb, PVC
Artículo MI #06305426
No. Fabricante 03-500-06O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    15 pulg.
  • Ancho del collarín uno
    6 pulg.
  • Ancho del cuello dos
    4 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Especificaciones de cumplimiento
    MUTCD
  • Material
    PVC
  • Número de artículo MSC
    63869796
  • Tipo de producto
    Accesorios para conos de tráfico y barricadas
  • Cuellos reflectantes
    Sí
  • Características especiales
    Cuellos reflectantes 6Â y 4Â
  • Tipo
    Cono rígido

Descripción general

Descripción del fabricante
03-500-06O 36" ORG C/2COLLAR TRÁFICO
  • El material base de vinilo, también conocido como cloruro de polivinilo (PVC), ofrece una buena resistencia al ácido, la grasa, el aceite y los disolventes. Es económico y resistente a la abrasión.