Motion
Super GripTwist A

BROWNING
Super GripTwist A

Correa 2668226 PREMIUM GRIPTWIST® - Tamaño de sección A, 0.5000 pulg. de ancho superior, material de neopreno
Artículo MI #06660467
No. Fabricante Super GripTwist A
Precio13.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
Super GripTwist A

Correa 2668226 PREMIUM GRIPTWIST® - Tamaño de sección A, 0.5000 pulg. de ancho superior, material de neopreno
Artículo MI #06660467
No. Fabricante Super GripTwist A
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
Precio13.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22.22 pulg.
  • Longitud exterior
    22.22 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    GRIPTWIST®
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Material del cordón de refuerzo
    Nailon
  • Sección
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
A20 CORREA DE SÚPER
  • Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave.
  • El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad.
  • Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas de borde sin tratar.
  • Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa.
  • Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.
  • Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.