Motion
TW-30
Carro de mano de cilindro de gas de rueda 4 , 0, caucho sólido de 10 in y caucho de 4 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #07456973
No. Fabricante TW-30
Precio505.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro de mano de cilindro de gas de rueda 4 , 0, caucho sólido de 10 in y caucho de 4 in, 800 lb Capacidad
Artículo MI #07456973
No. Fabricante TW-30
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
Su precio$505.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    21.5 pulg.
  • Peso del envío
    57 lb
  • Peso
    57 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg. y 4 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    10 en caucho sólido y 4 en caucho
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Carro de mano del cilindro de gas de la rueda 4
  • Equipado con anillo de elevación
    N
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas
    4
  • Capacidad de peso
    800 lb
  • Material de la rueda
    Goma sólida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO CIL. SOLDADURA TW-30 4-WHEEL
  • Admite dos cilindros estándar de 9" de diámetro
  • Dos ruedas de carga y dos ruedas giratorias
  • Bandeja de herramientas extraíble de 12" de ancho x 4" de largo x 2" de profundidad
  • Dos soportes de varillas
  • Cadenas de seguridad para asegurar los cilindros
  • Dimensiones generales: 21-1/2" de ancho x 36" de largo x 40" de alto