Motion
02230951

Made in USA
02230951

Size 7/A, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;3-1/2" OAL, Right Hand Cut, 4 Blades, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672882
No. Fabricante 02230951
Precio291.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02230951

Size 7/A, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;3-1/2" OAL, Right Hand Cut, 4 Blades, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672882
No. Fabricante 02230951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio291.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    9/32~5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del escariador
    7/A

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de cuchillas
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02230951 02230951 105-7A 9/32-5/16 EE. UU. H
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo