Motion
V8770360-O/S

K1 (SUREWERX)
V8770360-O/S

Ayuda de tracción intrínseca en medio de la suela, perfil alto 18mm
Artículo MI #12185928
No. Fabricante V8770360-O/S
Precio62.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

K1 (SUREWERX)
V8770360-O/S

Ayuda de tracción intrínseca en medio de la suela, perfil alto 18mm
Artículo MI #12185928
No. Fabricante V8770360-O/S
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
Precio62.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    talla única
  • Tamaño
    talla única

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Elástico
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    acero inoxidable
  • Tipo de agarrador
    picos
  • Material de la zapatilla
    Correa roja/amarilla
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    620345950459

Descripción general

Descripción del fabricante
V8770360-O/S K1 CALA PARA HIELO DE MEDIA SUELA -
  • Perfil alto: la media suela de perfil alto K1 está diseñada para calzado con pisadas extra profundas, arcos altos y un tacón agresivo como botas de leñador o de liniero que se encuentran comúnmente en las industrias forestal, eléctrica, de servicios públicos y de oleoductos. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
  • Intrínsecamente seguro: exigidos y en los que confían el petróleo y el gas, los servicios públicos, las aguas residuales y la agricultura, los montantes intrínsecamente seguros especialmente diseñados están certificados para evitar chispas en entornos volátiles, manteniendo a su equipo seguro cuando trabaje con materiales peligrosos o inflamables
  • Tracción: las calas están fabricadas con clavos duraderos de acero inoxidable que penetran en el hielo y que han demostrado maximizar la tracción y reducir la posibilidad de resbalones y caídas en condiciones de hielo o nieve
  • Diseño: las calas de hielo K1 están fabricadas con una almohadilla de goma especialmente formulada para una máxima durabilidad, cuenta con 5 clavos de acero inoxidable colocados estratégicamente y una correa ajustable de alta visibilidad para mayor seguridad en entornos de trabajo con poca luz
  • Facilidad de uso: las calas de media suela son diferentes de las calas tradicionales, ya que se pueden girar hasta la parte superior de la bota, lo que elimina las molestias del usuario de quitarlas en lugares de trabajo que requieren una transición frecuente en interiores/exteriores, conducir o escalar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"