Motion
J1256B
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 1-3/4 po, taille de clé à bout ouvert 1-3/4 po, 25 po
N° D’ARTICLE MI01163485
N° MFRJ1256B
Prix129.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 1-3/4 po, taille de clé à bout ouvert 1-3/4 po, 25 po
N° D’ARTICLE MI01163485
N° MFRJ1256B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    31/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    2-39//64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-3/4 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    45/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    3-41/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-3/4 po
  • Global Longueur  
    25 po
  • Poids
    5.61 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679090739

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J1256B