Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale1.5630 po
- Point Diamètre2.5000 po
- Rouleau Diamètre3.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Rpm max.2920 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale10880 lbf
- Capacité de charge statique radiale7630 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieVAPEUR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109019