Motion
C733M-300
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 485 mm, longueur de 6.0040 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771722
N° MFRC733M-300
Prix16,062.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 485 mm, longueur de 6.0040 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771722
N° MFRC733M-300
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
Prix16,062.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Accouplement Longueur  
    6.0040 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.5120 po
  • Extérieur Diamètre  
    485 mm
  • Longueur de vis
    110 mm
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    260 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084281
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    683060 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084281

Aperçu

Description du fabricant
C733M-300 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe