Motion
JR70X80X54
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 80 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731094
N° MFRJR70X80X54
Prix152.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 80 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731094
N° MFRJR70X80X54
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
Prix152.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR70X80X54 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 54 mm et un poids de 1.10 lb, construit pour les systèmes industriels robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR70X80X54
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR70X80X54 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer