Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur145 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR130X145X35 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 130 mm, un diamètre extérieur de 145 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 2.20 lb, conçue pour les équipements industriels à grande échelle.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR130X145X35
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR