Motion
JR160X175X40

JTEKT KOYO (NRB)
JR160X175X40

Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 175 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731106
N° MFRJR160X175X40
Prix814.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR160X175X40

Anneau intérieur - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 175 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731106
N° MFRJR160X175X40
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
Prix814.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    175 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR160X175X40 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 160 mm, un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 2.73 lb, conçue pour les systèmes industriels à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR160X175X40
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR160X175X40 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer