Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureJoint unique
- Description longueLe roulement à aiguilles BK1612B avec un seul joint présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBK1612B
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBK