Motion
BK3026
Roulement à coupelle tirée - Extrémités fermées, alésage de 30 mm, DE de 37 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731130
N° MFRBK3026
Prix24.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à coupelle tirée - Extrémités fermées, alésage de 30 mm, DE de 37 mm, largeur de 26 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731130
N° MFRBK3026
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
Prix24.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    JR25x30x26,5
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    605790270680
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790270680

Aperçu

Description du fabricant
BK3026 TASSE DRAPÉE CAGED BRG
  • Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle dessinée avec extrémité fermée pour les applications d'extrémité d'arbre avec charges dynamiques élevées
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Conforme aux normes DIN 618-1 et ISO 3245 pour l’assurance qualité