Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre78 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.31 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K70X78X30H présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur de 30 mm et un poids de 0.31 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK70X78X30H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale62.2 kN
- Capacité de charge statique radiale139 kN
- SérieK