Motion
NKS28A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731198
N° MFRNKS28A
Prix88.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731198
N° MFRNKS28A
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
Prix88.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKS28A présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKS28A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    38.4 kN
  • Série
    NKS

Aperçu

Description du fabricant
NKS28A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer