Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2160 po
- Taille de l’ouverture hexagonale1/4 po
- Longueur sous la tête1-1/4 po
- Longueur totale1-9/16 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- StyleBalle roulante
- Norme de filetageUNC
- TypeEn-tête
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.