Motion
LRT172225
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI07060964
N° MFRLRT172225
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI07060964
N° MFRLRT172225
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
Prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT172225 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 25.5 mm et un poids de 0.07 lb, conçue pour servir de bague intérieure durcie pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT172225
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT172225 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté