Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT172226 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.07 lb, idéale pour les machines utilisant des roulements à aiguilles qui exigent une capacité de charge accrue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT172226
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation