Motion
LRT172232
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI07060967
N° MFRLRT172232
Prix31.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 17 mm, D.E. de 22 mm
N° D’ARTICLE MI07060967
N° MFRLRT172232
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
Prix31.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT172232 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur hors tout de 32 mm et un poids de 0.08 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles nécessitant une largeur supplémentaire et des performances fiables dans les environnements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT172232
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT172232 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté