Motion
LRT32035080
Anneau intérieur - Alésage de 320 mm, D.E. de 360 mm
N° D’ARTICLE MI07060989
N° MFRLRT32035080
Prix2,946.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 320 mm, D.E. de 360 mm
N° D’ARTICLE MI07060989
N° MFRLRT32035080

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,946.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    52.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    2040000 N
  • Description longue
    Le LRT32035080 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 320 mm, un diamètre extérieur de 360 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 52.25 lb, conçue pour les équipements lourds utilisant de grands roulements à aiguilles haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT32035080
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    635000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT32035080 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté