Motion
LRT323830
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060992
N° MFRLRT323830
Prix49.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07060992
N° MFRLRT323830
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
Prix49.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    30.5 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    50800 N
  • Description longue
    Le LRT323830 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 30.5 mm et un poids de 0.54 lb, idéale pour les applications industrielles exigeant des performances constantes de roulement à aiguilles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT323830
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    81100 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT323830 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté