Motion
2522-20
M12 CARBURANT 3 po Outil de tronçonnage compact
N° D’ARTICLE MI08719014
N° MFR2522-20
Prix180.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 CARBURANT 3 po Outil de tronçonnage compact
N° D’ARTICLE MI08719014
N° MFR2522-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    045242519958

Aperçu

Description du fabricant
2522-20 M12 CARBURANT 3 PO COUPE COMPACTE
  • 20,000 tr/min pour une performance de coupe rapide et précise
  • Rotation réversible de la lame pour un contrôle de coupe ultime
  • Fait partie du système M12 , avec plus de 80+ outils
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
  • L’intelligence REDLINK Plus offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges
  • Réglage de la protection sans outil pour plus de commodité et de facilité d’utilisation
  • Comprend une protection et une semelle pour accessoires avec orifice d’aspiration pour l’atténuation de la poussière et le réglage de la profondeur de coupe
  • Compatible avec les meules tronçonneuses ordinaires de 3 po avec arbre de 3/8 po
  • Comprend un adaptateur à bride de 7/16 po pour la compatibilité avec les accessoires de scie de remodelage de 3 po
  • Éclairage à DEL pour une meilleure visibilité dans les espaces confinés et les situations de faible luminosité