Motion
03025954

Made in USA
03025954

Diam 31/32 po, 25/64 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 17/32 po, longueur de cou 63/64 po, Diam tige 3/4 po, longueur de tige 2-1/16 po, OAL 3-7/16 po, boulon 1/2 po, fini TiN
N° D’ARTICLE MI11674087
N° MFR03025954
Prix452.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03025954

Diam 31/32 po, 25/64 po de largeur, coupe-encoche en T à embout en carbure - Diam cou 17/32 po, longueur de cou 63/64 po, Diam tige 3/4 po, longueur de tige 2-1/16 po, OAL 3-7/16 po, boulon 1/2 po, fini TiN
N° D’ARTICLE MI11674087
N° MFR03025954

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix452.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre du coupe-câble
    31/32 po
  • Largeur de coupe
    25/64 po
  • Diamètre du cou
    0.5313 po
  • Longueur du cou
    63/64 po
  • Longueur totale
    3-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de dents
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT C/T BOLT USA TIN 03025954 03025954 1/2
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.