Spécifications
Dimensions
- Longueur90 pi
- Diamètre du rouleau36 po
- Épaisseur1 po
- Largeur30 po
Détails
- Arrestance86
- Type de filtreMédias
- Résistance finale à pi/min1.000 po
- Grammes par pied carré74
- Résistance initiale à pi/min0.140 po
- Matériau / RevêtementPolyester
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal500 pi/min
- MERV7
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Adhésif